Machineschroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Machineschroeven
24545
24545.200.070
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
Verzonken schroef met zaaggleuf ISO 2009 Staal Blank 4.8 M20X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
70 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
Schroefdraadlengte (min.)
70
dk(max.)
36
Voldraad als L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
70
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
2009
Artikelnummers
Artikelnummer
24545.200.070
EAN
8717077318762
UBB
500651042474
UNSPSC
31162400