text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X6

Specificaties

Diameter M4
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 7.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 6
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normeringen

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NEN ≈2370
DIN 963
NF ≈E25-123

Artikelnummers

Artikelnummer 24412.040.006
EAN 8715492627667
UBB 951353063898
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.