text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 0.555
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normeringen

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
BS ≈4183
NEN ≈2370

Artikelnummers

Artikelnummer 24412.030.010
EAN 8715492627605
UBB 951353063229
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.