Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
24540
24540.040.080
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X80
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M4
Lengte
80 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
6.42
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
Schroefdraadlengte (min.)
22
dk(max.)
7.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
80
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
963
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
24540.040.080
EAN
8715492633347
UBB
950353134931
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model