text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2,5X25


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.84
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M2.5
Schroefdraadlengte (min.) 18
dk(max.) 4.7
Voldraad als L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 25
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Normeringen

DIN 963
ISO ≈2009
NEN ≈2370
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123

Artikelnummers

Artikelnummer 55110.025.025
EAN 8715494134705
UBB 500571381382
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.