text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M12X100


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 77.9
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M12
Schroefdraadlengte (min.) 46
dk(max.) 22
Voldraad als L ≤ 60
k (max.) 6
L (mm) 100
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Normeringen

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
DIN 963
BS ≈4183
ISO ≈2009

Artikelnummers

Artikelnummer 55110.120.100
EAN 8715494127813
UBB 500571384352
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.