Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
55110
55110.100.040
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X40
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M10
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
23
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
Schroefdraadlengte (min.)
40
dk(max.)
18
Voldraad als L ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
40
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
ISO
≈2009
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
55110.100.040
EAN
8715492334336
UBB
950353296631
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model