Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
51110
51110.025.020
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2,5X20
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M2.5
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.687
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M2.5
Schroefdraadlengte (min.)
18
dk(max.)
4.7
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
DIN
963
NEN
≈2370
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
51110.025.020
EAN
8715492269140
UBB
950353246560
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model