text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A2 70 Kleinverpakking M3X8

Specificaties

Diameter M3
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info Kleinverpakking

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normeringen

BS ≈4183
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370

Artikelnummers

Artikelnummer 51111.030.008
EAN 8715492270382
UBB 951353514270
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.