text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A2 70 Kleinverpakking M3X12

Specificaties

Diameter M3
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Kleinverpakking

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 12
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normeringen

DIN 963
NF ≈E25-123
BS ≈4183
NEN ≈2370
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Artikelnummers

Artikelnummer 51111.030.012
EAN 8715492270405
UBB 951353514437
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.