Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Machineschroeven
48170
48170.080.080
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Messing CU2/CU3 M8X80
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Lengte
80 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
29
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
Schroefdraadlengte (min.)
34
dk(max.)
14.5
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
80
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Artikelnummers
Artikelnummer
48170.080.080
EAN
8717077096615
UBB
500645395913
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model