Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Machineschroeven
48170
48170.060.020
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Messing CU2/CU3 M6X20
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M6
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
4.4
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
Schroefdraadlengte (min.)
28
dk(max.)
11
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
20
n
1.6
P
1
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
DIN
963
Artikelnummers
Artikelnummer
48170.060.020
EAN
8715492849175
UBB
950353204312
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model