text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Messing CU2/CU3 M2X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.37
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2
Schroefdraadlengte (min.) 16
dk(max.) 3.8
Voldraad als L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.4

Normeringen

ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ISO ≈2009

Artikelnummers

Artikelnummer 48170.020.016
EAN 8715492848581
UBB 950353200278
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.