text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.371
HS- en goederencode 3926909790

Afmetingen

d-D M6
Schroefdraadlengte (min.) 28
dk(max.) 11
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normeringen

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963

Artikelnummers

Artikelnummer 56440.060.010
EAN 8715492863973
UBB 950353330380
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.