text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M4X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.154
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 7.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normeringen

ISO ≈2009
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
DIN 963

Artikelnummers

Artikelnummer 56440.040.010
EAN 8715492863775
UBB 950353328996
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.