text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X5


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 5 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.35
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 5
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normeringen

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
ISO ≈2009
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Artikelnummers

Artikelnummer 24540.030.005
EAN 8715492632821
UBB 950353130970
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.