text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Roestvaststaal (RVS) A4 M16X90

Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal

Specifications

Diameter M16
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad

Dimensions

d-D M16
Schroefdraadlengte (min.) 58
dk(max.) 29
Voldraad als L ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 90
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Standards

BS ≈4183
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
DIN 963

Article numbers

Article number 55110.160.090
EAN 8715494127912
UBB 500571385342
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.