text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Roestvaststaal (RVS) A4 M16X25


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 47.7
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M16
Schroefdraadlengte (min.) 58
dk(max.) 29
Voldraad als L ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 25
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Normeringen

BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NEN ≈2370
NF ≈E25-123

Artikelnummers

Artikelnummer 55110.160.025
EAN 8715494127837
UBB 500571384501
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.