text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Roestvaststaal (RVS) A2 grootverpakking M5X120


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 120 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 15.4
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 9.2
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 120
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normeringen

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
BS ≈4183

Artikelnummers

Artikelnummer 51110.050.120
EAN 8715494116404
UBB 500571317451
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.