text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Roestvaststaal (RVS) A2 grootverpakking M1X8


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M1
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.1
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M1
Schroefdraadlengte (min.) 5
dk(max.) 1.9
Voldraad als L ≤ 5
k (max.) 0.6
L (mm) 8
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.2

Normeringen

DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
BS ≈4183

Artikelnummers

Artikelnummer 51110.010.008
EAN 8715494612074
UBB 500633178669
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.