text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 A Acero inoxidable (Inox) A2 paquete grande M1X2


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M1
Longitud 2 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.1
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M1
Longitud del hilo (mín.) 5
dk (max.) 1.9
Rosca total C ≤ 5
k (max.) 0.6
L (mm) 2
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.2

Estándares

NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183
NEN ≈2370

Números de artículo

Artículo No. 51110.010.002
EAN 8715494612029
UBB 500633178172
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.