Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
48170
48170.025.016
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 A Messing CU2/CU3 M2,5X16
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M2.5
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.614
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M2.5
Schroefdraadlengte (min.)
18
dk(max.)
4.7
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
16
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
48170.025.016
EAN
8715492848666
UBB
950353200849
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model