Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
56440
56440.050.035
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
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN ≈963 A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5X35
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M5
Lengte
35 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.9
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
9.2
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2370
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
56440.050.035
EAN
8715492863942
UBB
950353540756
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model