text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN ≈963 A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5X10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 9.2
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normeringen

DIN 963
NEN ≈2370
BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123

Artikelnummers

Artikelnummer 56440.050.010
EAN 8715492863874
UBB 950353329648
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.