text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN ≈963 A Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M4X12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 6.6
Kleur Wit
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyamide (nylon)
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.178
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 7.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normeringen

DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009
NEN ≈2370
NF ≈E25-123

Artikelnummers

Artikelnummer 56440.040.012
EAN 8715492863782
UBB 950353329077
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.