Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Machineschroeven
48220
48220.031.031
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
Verzonken schroef met zaaggleuf, BSW BS 450 Messing Cu2 1/8X1.1/4
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
1/8 Inch
Lengte
1.1/4 Inch
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu2
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
40
Gewicht per stuk (g)
1.59
Info
Whitworthschroefdraad (BSW) wordt internationaal niet aanbevolen.
Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M) schroefdraad te gebruiken
Bij lengtes (L) langer dan 2 inch kan er sprake zijn van gedeeltelijke draad, min. draadlengte is 1.3/4 inch.
Afmetingen
A (max.)
0.219
B (max.)
0.056
H
0.032
J (min.)
0.027
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
450
Artikelnummers
Artikelnummer
48220.031.031
EAN
8715492851031
UBB
950353218270
UNSPSC
31161504