text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met zaaggleuf, BSW BS 450 Staal Blank 3/8X3 Inch

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank

Specificaties

Diameter 3/8 Inch
Lengte 3 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 16
Info
  • Whitworthschroefdraad (BSW) wordt internationaal niet aanbevolen.
  • Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M) schroefdraad te gebruiken
  • Bij lengtes (L) langer dan 2 inch kan er sprake zijn van gedeeltelijke draad, min. draadlengte is 1.3/4 inch.

Afmetingen

A (max.) 0.656
B (max.) 0.169
H 0.072
J (min.) 0.083

Normeringen

BS 450

Artikelnummers

Artikelnummer 24220.096.076
EAN 8715492626752
UBB 950353105568
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.