Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
13345
13345.060.020
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
Verzonken schroef met T-ster ISO 14581 Staal Verzinkt 8.8 M6X20
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
4.31
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M6
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
4.31
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden en kunnen afwijken afhankelijk van de fabrikant.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14581
Artikelnummers
Artikelnummer
13345.060.020
EAN
8717077020894
UBB
500722815825
UNSPSC
31161504