Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
55303
55303.080.070
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A4 M8X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M8
Lengte
70 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk(max.)
14.5
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
70
P
1.25
Sleutel
45
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈965
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55303.080.070
EAN
8715494624220
UBB
500633414296
UNSPSC
31161504