Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
51305
51305.080.035
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M8X35
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M8
Lengte
35 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
13
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
Schroefdraadlengte (min.)
34
dk(max.)
14.5
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
35
P
1.25
Sleutel
45
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈14581
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51305.080.035
EAN
8715494591935
UBB
500633230130
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model