text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M5X22

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal

Specificaties

Diameter M5
Lengte 22 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.18

Afmetingen

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 9.2
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 22
P 0.8
Sleutel 25

Normeringen

DIN ≈965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581

Artikelnummers

Artikelnummer 51305.050.022
EAN 8715494591751
UBB 500633228332
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.