My Favorites
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Machineschroeven
51305
51305.040.055
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M4X55
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
55 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
4.47
HS- en goederencode
7318159585
Afmetingen
d-D
M4
Schroefdraadlengte (min.)
22
dk(max.)
7.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
55
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈965
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51305.040.055
EAN
8715494591676
UBB
500633227599
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen