text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M4X45


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.73
HS- en goederencode 7318159585

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 7.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 45
P 0.7
Sleutel 20

Normeringen

ISO ≈14581
DIN ≈965
NF ≈E25-119-1

Artikelnummers

Artikelnummer 51305.040.045
EAN 8715494591669
UBB 500633227425
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.