Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
51305
51305.030.008
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M3X8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M3
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.467
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
19
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
8
P
0.5
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
DIN
≈965
Artikelnummers
Artikelnummer
51305.030.008
EAN
8715494160209
UBB
500504678235
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model