text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M3X50


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.32
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 50
P 0.5
Sleutel 10

Normeringen

ISO ≈14581
DIN ≈965
NF ≈E25-119-1

Artikelnummers

Artikelnummer 51305.030.050
EAN 8715494591607
UBB 500633226849
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.