text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M1.6
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.254
HS- en goederencode 7318159585

Afmetingen

d-D M1.6
Schroefdraadlengte (min.) 16
dk(max.) 3
Voldraad als L ≤ 18
k (max.) 0.96
L (mm) 20
P 0.35
Sleutel 5

Normeringen

NF ≈E25-119-1
DIN ≈965
ISO ≈14581

Artikelnummers

Artikelnummer 51305.016.020
EAN 8715494551540
UBB 500634417991
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.