text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X40


Referência
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter M4
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.38
HS- en goederencode 7318159589

Dimensões

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 7.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 40
P 0.7
Sleutel 20

Padrões

DIN ≈965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581

Números do artigo

Referência 24677.040.040
EAN 8717077072053
UBB 500645214254
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.