text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M4X80

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal

Specificaties

Diameter M4
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk(max.) 7.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 80
P 0.7
Sleutel 20

Normeringen

ISO ≈14581
DIN ≈965
NF ≈E25-119-1

Artikelnummers

Artikelnummer 51305.040.080
EAN 8715494591713
UBB 500633227912
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.