MAVE B.V.
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
Schroeven
Machineschroeven
55300
55300.060.012
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
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A4 M6X12
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M6
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.89
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
Schroefdraadlengte (min.)
28
dk(max.)
11
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
12
No. kruisgleuf
3
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55300.060.012
EAN
8715492341587
UBB
950353871748
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model