Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
55300
55300.050.090
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
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A4 M5X90
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M5
Lengte
90 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
11.69
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
9.2
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
90
No. kruisgleuf
2
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
DIN
965
Artikelnummers
Artikelnummer
55300.050.090
EAN
8715494623407
UBB
500633406037
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model