Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
55300
55300.040.014
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A4 M4X14
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M4
Lengte
14 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.37
HS- en goederencode
7318155290
Afmetingen
d-D
M4
Schroefdraadlengte (min.)
22
dk(max.)
7.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
14
No. kruisgleuf
2
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55300.040.014
EAN
8715494139939
UBB
500571434017
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model