Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
55300
55300.030.060
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
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A4 M3X60
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M3
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.76
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
19
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
60
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Artikelnummers
Artikelnummer
55300.030.060
EAN
8715494623346
UBB
500633405468
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model