text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A4 M2X20

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal

Specificaties

Diameter M2
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.417
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2
Schroefdraadlengte (min.) 16
dk(max.) 3.8
Voldraad als L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 20
No. kruisgleuf 1
P 0.4

Normeringen

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Artikelnummers

Artikelnummer 55300.020.020
EAN 8715494623247
UBB 500633404479
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.