text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A4 M2,5X25


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.838
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M2.5
Schroefdraadlengte (min.) 18
dk(max.) 4.7
Voldraad als L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 25
No. kruisgleuf 1
P 0.45

Normeringen

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Artikelnummers

Artikelnummer 55300.025.025
EAN 8715494623292
UBB 500633404966
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.