Machineschroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Machineschroeven
51300
51300.020.005
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
Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M2X5
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M2
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.137
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M2
Schroefdraadlengte (min.)
16
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
5
No. kruisgleuf
1
P
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51300.020.005
EAN
8715492281036
UBB
950353275015
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model