text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met kruisgleuf DIN 965 A-H Staal Blank 4.8 M3X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.38
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
No. kruisgleuf 1
P 0.5

Normeringen

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Artikelnummers

Artikelnummer 24569.030.006
EAN 8717077227033
UBB 500648243995
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.