MAVE B.V.
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
Schroeven
Machineschroeven
24569
24569.030.005
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
Verzonken schroef met kruisgleuf DIN 965 A-H Staal Blank 4.8 M3X5
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
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
M3
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.34
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
19
dk(max.)
5.6
Voldraad als L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
5
No. kruisgleuf
1
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
DIN
965
Artikelnummers
Artikelnummer
24569.030.005
EAN
8717077227026
UBB
500648243813
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model