text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met kruisgleuf DIN 965 A-H Staal Blank 4.8 M2,5X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.27
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2.5
Schroefdraadlengte (min.) 18
dk(max.) 4.7
Voldraad als L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 6
No. kruisgleuf 1
P 0.45

Normeringen

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Artikelnummers

Artikelnummer 24569.025.006
EAN 8717077227002
UBB 500648243656
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.