text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Blank 3/8-16X2.1/4

Specifications

Diameter 3/8 Inch
Lengte 2.1/4 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F835
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • ft = voldraad
    • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
    • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.

Dimensions

A 0.781
H 0.234
J 0.21875
LT(min.) 1.25
Gangen per Inch 16

Standards

ASME B18.3

Article numbers

Article number U07410.037.0225
EAN 8717077366992
UBB 500621022937
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.