text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Blank 08.8 M6X25


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 08.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 08.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.3
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
  • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
  • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
HS- en goederencode 7318156890

Afmetingen

b (min.) 24
d-D M6
dk(max.) 12.16
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3.72
L (mm) 25
P 1
s 4
α 90

Normeringen

ISO 10642
DIN ≈7991

Artikelnummers

Artikelnummer 07465.060.025
EAN 8715494543231
UBB 500627711053
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.